※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-1165R エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 アソー 61739817 BU-1165R エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 アソー 61739817

エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61739817 品番 BU-1165R
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。
バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 接続口径D1R1/8 外径D(Φmm)10(チューブ) 形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×チューブ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ボア径(Φmm)6 適合チューブ内径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD 内径D(Φmm)6.5(チューブ) RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする