※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61739853
品番
BU-1365R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。
バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
接続口径D1
R3/8
外径D(Φmm)
10(チューブ)
形状
ストレート
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体
水、油、空気
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(シート)
PTFE
接続
R×チューブ
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ボア径(Φmm)
6
適合チューブ内径(Φmm)
6.5
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(ソケット)
C3604BD
内径D(Φmm)
6.5(チューブ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材