K-excellent
K-excellentの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
K-excellentの 耳栓
耳栓 FEP-01 コード付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100組)
注文コード
61740079
品番
038-100112-00
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン
タイプ
使い捨てタイプ
規格
ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)
Φ11×23
コード
あり
NRR値
32dB