ビニール手袋 粉なし 50枚入 食品衛生適合品

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード61740919 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

非フタル酸系可塑剤を使用し、調理にも使えるビニール使いきり手袋です。
ソフトなビニール素材なので、しなやかに手にフィットし細かい作業に適しています。
手に粉のつかないノンパウダー加工でも、スムーズに着脱できます。
便利な左右兼用タイプです。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告知第370号)

サイズS 全長(cm)25 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)8.5 材質ポリ塩化ビニール(非フタル酸系可塑剤) 半透明 厚さ(mm)0.08±0.02 規格食品衛生法適合 粉有無 用途食品加工など衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 入数(双)50
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61740919
2024-01-29
用途:
色々な作業で。

若干ての大きい、太い人が使うとどうしても引っ張るので切れてしまう、これが難点。

対象商品:
61740919
2023-06-23
用途:
調理用
飲食業

手のサイズに合い、匂いもなく、食品衛生法適合。
満足です。

対象商品:
61740937
2023-06-15
用途:
汚れ作業
製造業

指先まで入って作業性が良いです。
ムレるのは製品性質上仕方ないですかね。

対象商品:
61740937
2022-12-06
用途:
部品のパーツクリーナーによる脱脂作業に

切削油を掛けての加工に軍手を用い、徐々に染み込んで手に油が付くので
何回も手を洗ったり、加工後のパーツクリーナーによる脱脂作業で、
手が荒れたりしていたのですが、ビニール袋を適宜使用する事により
改善されました。
夏は手袋内で汗を掻くのと、手袋の脱着作業が面倒でもありますが、
とても良いので、もっと色々な用途で使っていきたいと思います。

対象商品:
61740928
2023-03-05
用途:
介護の現場で汚物処理や塗り薬の塗布などに
株式会社ハートフルサンク 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゴムの物やプラスチックグローブほどの伸縮性はないが、ほどほどにフィット良く、短時間での使い捨ての使用に無くてはならない物なのでコスパが良く助かります。

スタッフからは粉無しが良いと評判です。

1人が参考にしています
対象商品:
61740937
2023-01-04
用途:
餅つきで使用
農・林・水産業

これまでは素手で300個以上揉んでいて、熱さに閉口していましたが、ほとんどそれを感じなくすみました。衛生的にも良かったので、今後も使用したいです。

対象商品:
61740937
2022-10-25
用途:
自動車修理で

新品パーツの取り扱い、汚れたものの取り扱い、ウイルス対策、など様々。アウトレット価格との事で処分品なのでしょうか?他商品と何ら変わりなく使用できており、他の買い物ついでに、まだ残っていればまた購入します。

対象商品:
61740919
2022-12-06
用途:
調理
卸売・小売業

手に馴染みやすく問題なく使用しています。お安く購入出来て良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする