油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
パイロット操作チェック弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格流量(L/min)
125
接続形式
サブプレート取付形
注文コード
61746784
品番
CPG-06-35-50
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格流量・接続形式
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
仕様
●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
125
接続形式
サブプレート取付形
クラッキング圧力(MPa)
0.35
ドレン方式
内部ドレン形
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。