パイロット操作チェック弁

商品レビューを投稿する
返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)40 接続形式ねじ接続形 注文コード61746888 品番CPT-03-E-04-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格流量・接続形式など48種類から選べます 他の種類を見る

チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします

仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:ねじ接続形 接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)40 接続形式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 ドレン方式外部ドレン形 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする