油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
01チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クラッキング圧力(MPa)
0.2
注文コード
61747256
品番
MCA-01-2-70
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
クラッキング圧力
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)
35
定格流量(L/min)
60
クラッキング圧力(MPa)
0.2
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。