オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 伝導部品
オリエンタルモーターの カップリング
オリエンタルモーターの スリットタイプ
カップリング MCV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61747394
品番
MCV190608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ゴムタイプ
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
8
外径(Φmm)
19
材質(本体)
アルミニウム合金