油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
01マニホールドプレート
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61747430
品番
MDU-01-1SC-10
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa)
31.5
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。