油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
04チェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クラッキング圧力(MPa)
0.035
注文コード
61747509
品番
MCP-04-0-10
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
クラッキング圧力
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
0.035
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。