油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
150形単段ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61747789
品番
150T-94-F-RL-40
参考基準価格(税別)
¥145,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小形
長寿命
保守が容易
仕様
●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内
取付方式
フランジ取付形
使用圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
回転方向
軸端から見て時計方向
使用油
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
93.6
粘度(mm
2
/s)
20〜400
許容回転速度(r/min)
600〜1200
油温(℃)
0〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません