04レデューシングモジュラー弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61753328 品番MRP-04-H-10
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)7〜25 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする