曜日別特売
MRDP-01-B-A100-N1-10 2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業 61753590

2圧レデューシングモジュラー弁

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送120日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル記号:A100●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内注文コード61753590品番MRDP-01-B-A100-N1-10
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2圧可が容易

仕様●コイル記号:A100●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa)低圧側0.2~3.5/高圧側0.5~7電源電圧(V)交流100結線方式通電ランプ表示付DINコネクタ形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする