油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-01シリーズ電磁切換弁
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
スプール形式
2
注文コード
61754220
品番
DSG-01-2D2-R200-N-70
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・スプール形式
など
691
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
最大流量(L/min)
100
仕様
●コイル記号:R200●位置の数:2●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
電源
交流(交直変換形)
電源電圧(V)
交流(交直変換形)200
粘度(mm
2
/s)
15〜400
スプールばね形式
D
スプール形式
2
油温(℃)
-15〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。