ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61754388
品番
P70-0780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
レジン工作用のブラックライト
UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。
スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。
タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
131×66×18
高さ(mm)
(スタンド)38
電源
USB給電
波長(nm)
405+365