曜日別特売
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045

 

FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045
FLXSG2BK FLX SG2BK FLX スリングバッグ2 Nikon(ニコン) 61755045

FLX SG2BK FLX スリングバッグ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61755045
品番
FLXSG2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

【フレックス・シリーズ】身体にフィットして持ち運びしやすい、拡張も可能なスリングタイプ。
初代FLXスリングバッグのデザインと機能性をそのままに、より耐久性が向上した新素材でリニューアル。
身体にフィットする斜めがけで動きやすく、快適に移動できるのはもちろん、バッグをかけたままでも撮影に集中できます。取り外し可能なインナーボックスやポケットも充実。両端のサイドファスナーを開いてマチを広げると、収納量を増やすこともできます。
カメラバッグとしての機能性と、どんな服装にも合わせやすいようシンプルさにこだわった「フレックス・シリーズ」。
軽量で使いやすく、いつもの撮影から旅行などのイベント時まで幅広いシーンで活躍します。デイリーユースにもおすすめです。

セット内容
ショルダーパッド、インナーボックス
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約535
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)470×240×125
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(サイド、フロントポケット含む)約505×270×175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする