アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)1.5 減速比59 注文コード61760275 品番CNHM2-5127-AP-59
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はモーター容量・減速比など222種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな転がり接触。
噛合い率がインボリュートギヤの2〜3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収するため、高い耐衝撃性を実現します。
減速部を両側からしっかりとサポートする「両持ち構造」と独自の多数歯数差歯形の採用で低騒音を実現しました。
ブレーキ付機種は低騒音ブレーキを標準採用しました。
一般的なギヤモータと異なり同心軸構造なのでフランジを小さくすることができます。
フランジの中心とモータの中心にズレが無く、コンパクトです。

減速比59 取付方式脚取付 使用環境屋内形 ブレーキブレーキなし 枠番5127 モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーター容量(kW)1.5 モータ容量記号2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする