アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量(kW)0.75 減速比5 注文コード61760756 品番CNVM1-508R-AP-5
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はモーター容量・減速比など222種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比5 取付方式フランジ取付 使用環境屋内形 ブレーキブレーキなし 枠番508R モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 モーター容量(kW)0.75 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする