住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
0.75
減速比
8
注文コード
61760923
品番
CNVM1-5087-AP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,600
この商品は
モーター容量・減速比
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
8
取付方式
フランジ取付
使用環境
屋内形
ブレーキ
ブレーキなし
枠番
5087
モータータイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付
モーター容量(kW)
0.75
モータ容量記号
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61760923
CNVM1-5087-AP-8
17266603
CNVM1-5087-AP-8/J2NSLA
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業
1台
¥
97,980
税込
¥
107,778
注文コードが変更になりました