油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁
(1件のレビュー)
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スプール形式
8
注文コード
61773768
品番
DSG-005-2B8-D12-40
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・位置数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
15
仕様
位置の数:2
電源電圧(V)
直流12
結線方式
リード線形
スプールばね形式
スプリングオフセット
スプール形式
8
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。