油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-007シリーズ電磁切換弁
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スプール形式
2
定格電圧(V)
24
スプールばね形式
B
注文コード
61774127
品番
DSG-007-2B2-D24-10
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・定格電圧・スプールばね形式
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
取付面寸法ISO適合
ミニシリーズ
最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現
省スペース
優れた耐久性
仕様
●コイル記号:D24●スプール記号:オープンセンタ●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):7●位置の数:2●大きさの呼び:7●汚染度:NAS1638-11級以内
電源
直流
定格電圧(V)
24
最大流量(L/min)
15
最高使用圧力(MPa)
25
電源電圧(V)
直流24
結線方式
DINコネクタ形も用意
粘度(mm
2
/s)
20〜200
スプールばね形式
B
最高切換頻度(min
-1
)
120
スプール形式
2
油温(℃)
-15〜+60
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。