DSG-007シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 車上渡し 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様位置の数:2 注文コード61774355 品番DSG-007-2B2-A100-N-10
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取付面寸法ISO適合
ミニシリーズ
最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現
省スペース
優れた耐久性

仕様位置の数:2 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 電源電圧(V)交流A100 結線方式DINコネクタ形 スプールばね形式スプリングオフセット スプール形式2
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする