油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
DSG-007シリーズ電磁切換弁
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
位置の数:3
注文コード
61774380
品番
DSG-007-3C2-A100-N-10
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付面寸法ISO適合
ミニシリーズ
最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現
省スペース
優れた耐久性
仕様
位置の数:3
最大流量(L/min)
15
最高使用圧力(MPa)
25
電源電圧(V)
交流A100
結線方式
DINコネクタ形
スプールばね形式
スプリングセンタ
スプール形式
2
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。