01パイロットチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 クラッキング圧力(MPa)0.2 注文コード61774486 品番MPB-01-2-70
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は最高使用圧力・クラッキング圧力など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最高使用圧力(MPa)35 定格流量(L/min)60 クラッキング圧力(MPa)0.2 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする