油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
01フローコントロールモジュラー弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさの呼び:1●最大調整流量(L/min):35●汚染度:NAS1638-12級以内
注文コード
61774590
品番
MFP-01-10
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:1●最大調整流量(L/min):35●汚染度:NAS1638-12級以内
最高使用圧力(MPa)
16
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。