油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
01プレッシャスイッチモジュラー弁
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
31.5
仕様
●スイッチ形式:マイクロスイッチ●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●電源電圧/電流:交流125・250V/11A、直流125V/0.5A、 250V/0.25A
注文コード
61774705
品番
MJA-01-M-H-N-10
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様・電源
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチ形式:マイクロスイッチ●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●電源電圧/電流:交流125・250V/11A、直流125V/0.5A、 250V/0.25A
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa)
31.5
圧力調整範囲(MPa)
7〜21
結線方式
DINコネクタ形
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。