01プレッシャスイッチモジュラー弁

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 仕様●スイッチ形式:半導体形圧力スイッチ●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 電源DC10〜28V 注文コード61774854 品番MJA-01-J-350-10
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は最高使用圧力・仕様・電源など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●スイッチ形式:半導体形圧力スイッチ●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 電源DC10〜28V 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)3.5〜35 消費電流(mA)100以下 ケーブル長(mm)2000 結線方式リード線形 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする