油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
03パイロットチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61774958
品番
MPA-03-2-70
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)
70
最高使用圧力(MPa)
25
クラッキング圧力(MPa)
0.2
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。