03フローコントロールモジュラー弁

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさの呼び:3●最大調整流量(L/min):50●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):70 注文コード61775019 品番MFB-03-Y-11
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

圧力・温度補償形

仕様●大きさの呼び:3●最大調整流量(L/min):50●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):70 制御方向メータイン用 最高使用圧力(MPa)16 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする