油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
04スロットルチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61775046
品番
MSW-04-Y-10
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさの呼び:4●最大調整流量(L/min):300●最小調整流量(L/min):300●汚染度:NAS1638-12級以内
制御方向
メータイン用
最高使用圧力(MPa)
35
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。