04パイロットチェックモジュラー弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クラッキング圧力(MPa)0.4 注文コード61775125 品番MPB-04-4-10
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はクラッキング圧力6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 クラッキング圧力(MPa)0.4 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする