油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
06パイロットチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パイロットおよびドレン方式:内部パイロット・内部ドレン形●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内
クラッキング圧力(MPa)
0.2
注文コード
61775220
品番
MPA-06-2-70
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・クラッキング圧力
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パイロットおよびドレン方式:内部パイロット・内部ドレン形●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内
最大流量(L/min)
500
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
0.2
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません