ARL1シリーズ可変ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ポート向き:サイドポート●最低調整圧力(MPa):1.2●汚染度:NAS1638-10級以内 注文コード61775746 品番ARL1-16-FR01S-10
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

小形
軽量
低騒音
小流量域をカバー

仕様●ポート向き:サイドポート●最低調整圧力(MPa):1.2●汚染度:NAS1638-10級以内 取付方式フランジ取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御 使用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 回転方向軸端側から見て時計方向 使用油石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)16.3 粘度(mm2/s)20〜400 許容回転速度(r/min)600〜1800 油温(℃)0〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする