油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
ARL1シリーズ可変ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ポート向き:サイドポート●最低調整圧力(MPa):1.2●汚染度:NAS1638-10級以内
注文コード
61775764
品番
ARL1-6-FR01S-10
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小形
軽量
低騒音
小流量域をカバー
仕様
●ポート向き:サイドポート●最低調整圧力(MPa):1.2●汚染度:NAS1638-10級以内
取付方式
フランジ取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御
使用圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
回転方向
軸端側から見て時計方向
使用油
石油系作動油
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
6.2
粘度(mm
2
/s)
20〜400
許容回転速度(r/min)
600〜1800
油温(℃)
0〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません