油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61775850
品番
AME-T-S-200-22
参考基準価格(税別)
¥257,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
仕様
●ディザ:固定●加減速勾配:0.05〜1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40
温度(℃)
設置場所:0〜50
電源電圧(V)
AC200/220
消費電力(VA)
90
最大出力電流(A)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません