Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61775920 品番 ERBG-10-H-51
参考基準価格(税別)¥222,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高応答
高性能
リリーフ機能付

仕様●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:10●最大リリーフ流量(L/min):15●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形 最大流量(L/min)250 最高使用圧力(MPa)24.5 圧力調整範囲(MPa)1.5〜20.6 繰返し性1%以下 定格電流(mA)950 コイル抵抗(Ω)10 二次側調整圧力範囲(MPa)1.5〜20.6 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする