油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スプール形式
40
スプールばね形式
C
注文コード
61775947
品番
E-DSG-01-3C40-D24-70
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・スプールばね形式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
低電力形
ランニングコストを大幅に抑える
仕様
●コイル記号:D24●スプール記号:絞り付ABT接続●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:3●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内
消費電力(W)
5
電源
直流
定格電圧(V)
24
最大流量(L/min)
45
最高使用圧力(MPa)
16
電源電圧(V)
直流24
結線方式
DINコネクタ形も用意
粘度(mm
2
/s)
15〜400
スプールばね形式
C
最高切換頻度(min
-1
)
240
スプール形式
40
油温(℃)
-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。