01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 車上渡し 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スプール形式8 スプールばね形式B 注文コード61776026 品番E-DSG-01-2B8-D24-70
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はスプール形式・スプールばね形式など7種類から選べます 他の種類を見る

低電力形
ランニングコストを大幅に抑える

仕様●コイル記号:D24●スプール記号:2ウェイ●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:2●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 消費電力(W)5 電源直流 定格電圧(V)24 最大流量(L/min)45 最高使用圧力(MPa)16 電源電圧(V)直流24 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)15〜400 スプールばね形式B 最高切換頻度(min-1)240 スプール形式8 油温(℃)-15〜+70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする