油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
低電力形電磁切換弁
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
車上渡し
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スプール形式
2
最大流量(L/min)
45
仕様
位置の数:2
注文コード
61776035
品番
E-DSG-01-2B2B-D24-70
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・最大流量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
低電力形
ランニングコストを大幅に抑える
仕様
位置の数:2
消費電力(W)
5
最大流量(L/min)
45
最高使用圧力(MPa)
16
電源電圧(V)
直流24
結線方式
ターミナルボックス形
スプールばね形式
スプリングオフセット
スプール形式
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。