油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
1.2〜24.5
仕様
●Pラインオリフィス:なし●Tラインオリフィス:T11●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形
注文コード
61776245
品番
EDG-01V-H-1-PNT11-51
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力範囲・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
用途
リリーフ弁のベントコントロール用
仕様
●Pラインオリフィス:なし●Tラインオリフィス:T11●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形
使用圧力範囲(MPa)
1.2〜24.5
最大流量(L/min)
2
最高使用圧力(MPa)
24.5
圧力調整範囲(MPa)
1.2〜24.5
定格電流(mA)
950
コイル抵抗(Ω)
10
安全弁
付き
粘度(mm
2
/s)
15〜400
油温(℃)
-15〜+70
最小流量(L/min)
0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません