Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲(MPa)0.5〜6.9 仕様●Pラインオリフィス:なし●Tラインオリフィス:T15●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形 注文コード61776254 品番EDG-01-B-PNT15-51
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は使用圧力範囲・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能

用途一般用 仕様●Pラインオリフィス:なし●Tラインオリフィス:T15●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形 使用圧力範囲(MPa)0.5〜6.9 最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)24.5 圧力調整範囲(MPa)0.5〜6.9 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 安全弁なし 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70 最小流量(L/min)0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする