10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61776315 品番AME-D-10-100-20
参考基準価格(税別)¥134,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ

仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 温度(℃)設置場所:0〜50 電源電圧(V)AC100 消費電力(VA)55 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする