油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61776324
品番
AME-D-10-200-20
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
仕様
●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10
温度(℃)
設置場所:0〜50
電源電圧(V)
AC200
消費電力(VA)
55
入力インピーダンス(kΩ)
10
最大入力電圧(V)
DC10
最大出力電流(A)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません