40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)24.5 仕様●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):250●最小所要圧力差(MPa):1●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形●自由流量(L/min):該当なし 注文コード61776358 品番EFG-06-250-51
参考基準価格(税別)¥245,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最高使用圧力・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。
アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

最高使用圧力(MPa)24.5 仕様●ヒステリシス:3%以下●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):250●最小所要圧力差(MPa):1●汚染度:NAS1638-11級以内●管接続方式:サブプレート取付形●自由流量(L/min):該当なし 繰返し性1%以下 定格電流(mA)820 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)20〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする