AD-DPV05 変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ 61779517

AD-DPV05 変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ 61779517
AD-DPV05 変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ 61779517

変換アダプタ_DisplayPort-VGA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61779517品番AD-DPV05
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するアダプタです。
ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
DisplayPortコネクタはロック機構がないラッチレス仕様になっています。
コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス(アクティブタイプ)対応機種パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応ポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200・1080pDP1.3アダプタタイプDisplayPort
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする