HDMIケーブル_ウルトラハイスピード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61782290 品番KM-HD20-USS10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

8K/60Hz,4K/120Hz、48Gbps伝送に対応した、ウルトラハイスピードHDMIスーパースリムケーブルです。
1
ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。
ウルトラハイスピードHDMIケーブル認証を取得しています。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
1
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。
1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。
1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
1
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。
2
3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。
1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ

種類HDMI ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど コネクタスタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)約3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz HDMI規格ウルトラハイスピード 帯域幅(Gbps)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする