光メディアコンバータ_

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782369 品番LAN-NGC200
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。
接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。

付属品ACアダプタ(DC5V/1A) 質量(g)154 規格IEEE 802.3/u/ab/z/x 電源DC 5V/1A コネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23 最大消費電力(W)5 インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御) 使用環境動作温度 0〜40℃、保管温度 -20〜70℃、湿度 10〜90% フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo Frame LEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER) RoHS指令(10物質対応)対応 最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする