HDMI画面分割切替器_4入力1出力(4K/60Hz対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783078 品番SW-PHD41MTV
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。
4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。
1
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。

セット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1 切替方式本体切替ボタン・リモコン 電源ACアダプタ 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大消費電力(W)約10 インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1 最大解像度4K/60Hz 対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz) 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜90(結露しないこと) 保存湿度(%)20〜90 回路数4×1 保管温度(℃)-20〜60 入出力HDMI入力4、HDMI出力1 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360×768(60Hz)1280×800(60Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0b データレート最大18Gbps

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする