コンピューター刺しゅう機能付きミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61786045 品番EMM1901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

何気ないものをとっておきにする刺しゅうミシン
刺しゅう作家『atsumi』さんがデザインした刺しゅうデータが25模様内蔵!
まるで手で縫ったような風合いの刺しゅうが誰でも簡単につくれます。
大きくて見やすいカラー液晶を搭載。刺しゅう模様の選択や調整、編集なども思いのままです。
コンパクトな見た目と裏腹に、ゆとりのあるフトコロサイズ(16.2cm×10.3cm)なので縫製しやすく、ロングJ押え&ロング送り歯で厚い生地でもスムーズな縫いごこちです。

質量(kg)【刺しゅう機無し】7.1【刺しゅう機付き】8.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30.7×41.9×19.4【刺しゅう機付き】30.7×52.2×21.8 RoHS指令(10物質対応)対応 模様【atsumiさん】25模様【クラフト】80模様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする