サーキュレーター 大風量 45畳対応 上下左右首振り

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61786307 品番YAR-W303(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

羽根径30cmのビッグサーキュレーター。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。切タイマーは1〜8時間と設定ができるため、オフィスや店舗に合わせて自由にお使いいただけます。
左右方向に60度(自動)、上下方向に3段階(最大90度/手動)の首振り運転に対応。リモコン付き。風量調節3段階。

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)52/60 機能室温表示 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×30×49.3 首振り可(上下左右) 上下調整可(3段階) 適用畳数(目安)45畳まで 切タイマー1〜8時間(1時間単位で設定可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61786307 YAR-W303(W) 14914360 YAR-W304(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする